l 鉄板のおすすめ人気ランキング

2026/01/19更新
759件の「l 鉄板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板」、「L型アングル用6mm」、「L字アンクル」などの商品も取り扱っております。
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m) (呼び)3
1本
1,710 税込1,881
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 アングル タイプ アングル 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+3mm 製造方法 熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格 JISG4317 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 材質 アルミ(A6063) 表面処理 B2アルマイト
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 アングルとは、L字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 材質 A6063-T5 比重 2.71 切断方法 鋸切断 参考準拠JIS規格 JIS H4100 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1本
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm) 2000 板厚(mm) 1.5 穴ピッチ(mm) 380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
940 税込1,034
当日出荷

長穴、釘穴(40mmサイズのみ)加工済みの、さまざまな用途に使用できるアングル材です。
用途電材としてのご利用から、架台、配管支持、補強材や簡易的な組棚としてご利用をいただけます。 材質 厚さ(mm) 3 表面処理 ユニクロめっき
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。 材質 ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ 2 0235
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質 スチール 表面処理 ユニクロームメッキ仕上げ
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。 アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質 アルミ A6063S T5 表面処理 B1アルマイト
1本
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷

1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
1本
209 税込230
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm) 9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本伝統の強くて丈夫な鉄板ホーキ、穂先が樹脂製ですので水に強く毛のちぎれ抜け等が無く、小石・砂利等重いゴミにも対応できます。工事現場等の過酷な使用にも耐えられる鉄板化繊ホーキ。
全長(mm) 1260 幅(mm) 230 奥行(mm) 40 材質(ハンドル) 竹/塩ビ被膜 材質(甲) 竹/塩ビ被膜 材質(ホーキ穂) ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応 柄タイプ 長柄 繰り返し・詰め替え 対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm) 236 寸法H2(mm) 89 寸法L1(mm) 105 寸法L3(mm) 38 寸法D(mm) 64 寸法D1(mm) 32 寸法T(mm) 54 寸法T2(mm) 18
1組
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイプ プレート 直角度(/100mm) 0.015以下 平行度(/100mm) 0.02以下 サービス分類 オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)